Motorreductor Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC oferă cuplu și viteză controlate, asigurând o funcționare lină și eficientă. Este utilizat în sistemele de transport, mașini de ambalare și echipamente de manipulare a materialelor.
Caracteristici:
- Motorreductor Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC are o orientare a arborelui în linie pentru instalații compacte.
- Acest motorreductor trifazat oferă o funcționare eficientă și fiabilă și este complet închis și răcit cu ventilator pentru a preveni praful, umezeala și supraîncălzirea, crescând longevitatea în medii dure.
- Are un rulment cu bile pentru a reduce frecarea și a spori eficiența, oferind performanțe de lungă durată.
- Acest motorreductor are o etanșare cu buză pentru a preveni pătrunderea contaminanților, menținând integritatea.
- Are o carcasă din aluminiu turnat sub presiune, oferind durabilitate în timp ce este ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Care este cuplul maxim de ieșire al acestui motorreductor Nord SK572.1-112MP/4?
R. Acest motorreductor oferă un cuplu maxim de 3540 lb-inch, făcându-l potrivit pentru sarcini grele.
Î. Care este semnificația raportului de transmisie 19.57:1 în acest motorreductor?
A. Raportul de transmisie determină cât de mult este redusă viteza motorului și cuplul este crescut. În acest caz, pentru fiecare 19.57 rotații ale motorului, arborele de ieșire completează o rotație, oferind un cuplu ridicat la viteze mai mici.
Î. Cum se întreține acest motorreductor?
A. Ungerea regulată și inspecțiile vizuale sunt necesare pentru a identifica și rezolva orice daune, scurgeri sau componente slăbite. De asemenea, menținerea motorreductorului curată de reziduuri asigură funcționarea și monitorizarea optime, iar menținerea temperaturilor de funcționare adecvate este vitală pentru a preveni supraîncălzirea.