STRONG HOLD 45-LD-243 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MFV 1UBW3

STRONG HOLD 45-LD-243 Dulap de depozitare Calibru 12 66 inch H 48 inch lățime

În stoc
Articol: AB3MFV Model: 45-LD-243Crucea Ref: 1UBW3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,198.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăVedere clara
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.9
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluifinalizareaMaterialNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-LD-244, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AB3MFW 1UBW4 46-LD-244Gri închisSmalțOţel478 "48 "1200 lb.€4,814.12
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-LD-244, dimensiune 78 x 60 inch, calibrul 12 | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Gri închisSmalțOţel478 "60 "1650 lb.€5,300.64
RFQ
STRONG HOLD 45-LD-243SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabil366 "48 "1200 lb.€20,032.58
STRONG HOLD 46-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSGri închisOţel inoxidabilOţel inoxidabil478 "48 "1200 lb.€17,489.57
RFQ
STRONG HOLD 56-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MGJ 1UCD3 56-LD-244SSGri închisOţel inoxidabilOţel inoxidabil478 "60 "1650 lb.€20,700.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 45-LD-243 Dulap de depozitare Calibru 12 66 inch H 48 inch lățime
€5,198.92 /unitate