STRONG HOLD 56-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MGJ 1UCD3

STRONG HOLD 56-LD-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime

Articol: AB3MGJ Model: 56-LD-244SSCrucea Ref: 1UCD3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,964.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăVedere clara
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Capacitatea raftului1650 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 314.55
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluifinalizareaMaterialNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 45-LD-243 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243Gri închisSmalțOţel366 "48 "1200 lb.€5,200.56
Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-LD-244, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AB3MFW 1UBW4 46-LD-244Gri închisSmalțOţel478 "48 "1200 lb.€4,778.00
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-LD-244, dimensiune 78 x 60 inch, calibrul 12 | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Gri închisSmalțOţel478 "60 "1650 lb.€5,403.48
RFQ
STRONG HOLD 45-LD-243SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabil366 "48 "1200 lb.€18,049.57
STRONG HOLD 46-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSGri închisOţel inoxidabilOţel inoxidabil478 "48 "1200 lb.€15,754.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 56-LD-244SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 60 inch lățime
€21,964.69 /unitate