Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-LD-244, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AB3MFW 1UBW4

STRONG HOLD 46-LD-244 Dulap de depozitare, dimensiune 78 x 48 inch, ecartament 12

Articol: AB3MFW Model: 46-LD-244Crucea Ref: 1UBW4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,825.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăVedere clara
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 259
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluifinalizareaMaterialNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 45-LD-243 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243Gri închisSmalțOţel366 "48 "1200 lb.€5,198.92
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-LD-244, dimensiune 78 x 60 inch, calibrul 12 | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Gri închisSmalțOţel478 "60 "1650 lb.€5,300.64
RFQ
STRONG HOLD 45-LD-243SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabil366 "48 "1200 lb.€20,032.58
STRONG HOLD 46-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSGri închisOţel inoxidabilOţel inoxidabil478 "48 "1200 lb.€17,489.57
RFQ
STRONG HOLD 56-LD-244SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB3MGJ 1UCD3 56-LD-244SSGri închisOţel inoxidabilOţel inoxidabil478 "60 "1650 lb.€20,700.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-LD-244 Dulap de depozitare, dimensiune 78 x 48 inch, ecartament 12
€5,825.09 /unitate