Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010004167 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 16 inchi din oțel | AH2LLF 3265-1600-1HJ000 / 29RP29

NORDFAB 8010004167 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 16 inchi din oțel

În stoc
Articol: AH2LLF Model: 8010004167Ref. cruce: 3265-1600-1HJ000 / 29RP29
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
€148.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru țevi
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament14
Lungime18.375 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
NORDFAB 8010004177 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 4 inchi din oțel | AH2LKZ 3265-0400-1HJ000 / 29RP23 80100041774"6.375 "€46.28
NORDFAB 8010004179 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 6 inchi din oțel | AH2LLA 3265-0600-1HJ000 / 29RP24 80100041796"8.375 "€58.94
NORDFAB 8010004181 Umeraș pentru țeavă, oțel cu diametru de 8 inchi | AH2LLB 3265-0800-1HJ000 / 29RP25 80100041818"10.375 "€69.91
NORDFAB 8010004161 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 10 inchi din oțel | AH2LLC 3265-1000-1HJ000 / 29RP26 801000416110 "12.375 "€92.24
NORDFAB 8010004163 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 12 inchi din oțel | AH2LLD 3265-1200-1HJ000 / 29RP27 801000416312 "14.375 "€101.88
NORDFAB 8010004165 Umeraș pentru țevi 14 inch diametru oțel | AH2LLE 3265-1400-1HJ000 / 29RP28 801000416514 "16.38 "€113.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010004167 Umeraș pentru țeavă cu diametrul de 16 inchi din oțel
€148.79 /unitate