Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010005320 Vibration Isolator 4 Diameter Steel | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30

NORDFAB 8010005320 Izolator de vibrații cu diametrul de 4 inchi din oțel

În stoc
Articol: AH2LLG Model: 8010005320Ref. cruce: 3206-0400-100000 / 29RP30

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€274.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei4"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Lungime6.5 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiEcartamentPreț
NORDFAB 8010005322 Izolator de vibrații cu diametrul de 6" din oțel | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31 80100053226"22€327.37
NORDFAB 8010005324 Izolator de vibrații cu diametrul de 8" din oțel | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"22€327.41
NORDFAB 8010005316 Izolator de vibrații cu diametrul de 10" din oțel | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33 801000531610 "22€435.16
NORDFAB 8010005318 Izolator de vibrații 12" diametru oțel | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "22€683.83
NORDFAB 8010005305 Izolator de vibrații 14" diametru oțel | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35 801000530514 "20€752.31
NORDFAB 8010005307 Izolator de vibrații 16" diametru oțel | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36 801000530716 "20€917.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010005320 Izolator de vibrații cu diametrul de 4 inchi din oțel
€274.33 /unitate