Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Galben închis , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2 29 / 32 " , Centru de încărcare orizontal: 24 " , Tip picior: Călărește , Ridicare pe rotație a mânerului: 3 / 4 " , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Max. Diametru interior picior: 50 " , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Max. Lățimea între picioare: 50 " , Min. Distanța de călătorie: 36 " , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Operațiune: Pompa manuala , Sursa de putere: Manual , Tip rotiță spate: Rotire cu frana , Lățimea roții din spate: 2"