VESTIL VHPS-2000-AA-35 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-17 inch, 2000 lb. Capacitate | CE4RQM

VESTIL VHPS-2000-AA-35 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-17 inch, 2000 lb. Capacitate

Articol: CE4RQM Model: VHPS-2000-AA-35
€4,331.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Capacitate2000 lbs.
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42.13 "
Lățimea furcii3.94 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime55 "
Lățimea piciorului3.94 "
Lungime46.88 "
Pompă de ridicare pe mâner3 / 4 "
Ridicare per revoluție a mânerului3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.35 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie32 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Min. Înălțimea de ridicare3"
Min. Lățimea între furci7.88 "
Min. Lățimea între picioare38.19 "
Numărul de role4
Adâncimea totală48 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii3 "Până la 35"
Lăţime61.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea furciiÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Stivuitor manual VESTIL VHPS-2000-AA, furci/picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€4,511.34
Stivuitor manual VESTIL VHPS-2000-FF, furci/picioare fixe, 2000 lb. Capacitate | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,979.34
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-118 inch, 1500-2000 lb. Capacitate | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
RFQ
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-AA-17, dimensiune 2-17 inchi, 2000 lb. Capacitate | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
RFQ
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-FF-118, dimensiune de la 3 la 118 inchi, 1500-2000 lb. Capacitate | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-35 inch, 3000 lb. Capacitate | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA-35 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-17 inch, 2000 lb. Capacitate
€4,331.09 /unitate