VESTIL Stivuitor manual VHPS-2000-FF, furci/picioare fixe, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BQB Model: VHPS-2000-FF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,979.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
Capacitate2000 lbs.
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42.13 "
Lățimea furcii5.9 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNailon
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2 29 / 32 "
Înălţime78 "
Centru de încărcare orizontal24 "
Tipul picioruluiCălărește
Lățimea piciorului4"
Lungime60.25 "
Pompă de ridicare pe mâner3 / 4 "
Ridicare per revoluție a mânerului3 / 4 "
Înălțimea de ridicare Max.62 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă3-3/4 "
MaterialOţel
Max. Diametru exterior furcă.24 "
Max. În interiorul Dia.50 "
Max. Picior în interior Dia.50 "
Max. În afara Dia.24 "
Max. Distanța de călătorie59.25 "
Min. Diametru exterior furcă.6"
Min. În interiorul Dia.34 "
Min. Picior în interior Dia.34 "
Min. Înălțimea de ridicare3.75 "
Min. În afara Dia.6"
Min. Lățimea între furci24 "
Min. Lățimea între picioare22.75 "
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Adâncimea totală60.25 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată63 "
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spateNailon
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate2"
Gama de servicii3 3/4 "până la 63"
Lăţime27.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 238.05
Înălțimea navei (cm)208.92
Lungimea navei (cm)153.04
Lățimea navei (cm)69.53
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea furciiÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Stivuitor manual VESTIL VHPS-2000-AA, furci/picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€4,511.34
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-118 inch, 1500-2000 lb. Capacitate | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
RFQ
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-AA-17, dimensiune 2-17 inchi, 2000 lb. Capacitate | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-17 inch, 2000 lb. Capacitate | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
RFQ
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-FF-118, dimensiune de la 3 la 118 inchi, 1500-2000 lb. Capacitate | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-35 inch, 3000 lb. Capacitate | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stivuitor manual VHPS-2000-FF, furci/picioare fixe, 2000 lb. Capacitate
€3,979.34 /unitate