VESTIL VHPS-2000-AA-118 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-118 inch, 1500-2000 lb. Capacitate

Element: CE4RQK Model: VHPS-2000-AA-118
€5,526.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Capacitate2000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime78.5 "
Lățimea piciorului4"
Lungime62 "
Înălțimea de ridicare Max.118 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie115.875 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci7.88 "
Min. Lățimea între picioare40 "
Numărul de role4
Adâncimea totală62 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lăţime57.88 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea furciiÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Stivuitor manual VESTIL VHPS-2000-AA, furci/picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€4,511.34
Stivuitor manual VESTIL VHPS-2000-FF, furci/picioare fixe, 2000 lb. Capacitate | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,979.34
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-AA-17, dimensiune 2-17 inchi, 2000 lb. Capacitate | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-17 inch, 2000 lb. Capacitate | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
RFQ
Stivuitor manual cu pompă VESTIL VHPS-2000-FF-118, dimensiune de la 3 la 118 inchi, 1500-2000 lb. Capacitate | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-35 inch, 3000 lb. Capacitate | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA-118 Stivuitor manual cu pompă, dimensiune 2-118 inch, 1500-2000 lb. Capacitate
€5,526.55 /unitate