Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010005535 Colieră pentru conducte 16 Diametru Oțel | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99

NORDFAB 8010005535 Colieră pentru conducte cu diametrul de 16 din oțel

În stoc
Element: AH2LEU Model: 8010005535Ref încrucișat: 3260-1600-100900 / 29RM99

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Lungime27 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)43.69
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiArticolLungimePreț
NORDFAB 8010005523 Colieră pentru conductă 4 in | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Clemă de conductă-€32.98
NORDFAB 8010005525 Colieră pentru conductă 6 in | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Clemă de conductă-€34.96
NORDFAB 8010005527 Colieră pentru conducte 8 in | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Clemă de conductă-€39.35
NORDFAB 8010005529 Colieră pentru conductă 10 in | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Clemă de conductă-€43.18
NORDFAB 8010005531 Colieră pentru conductă 12 in | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Clemă de conductă-€43.56
NORDFAB 8010005533 Colieră pentru conducte 14 Diametru Oțel | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98 8010005533-14 "Clemă24 "€51.55
NORDFAB 8010005629 Colieră pentru conductă, oțel inoxidabil, lungime totală de 10 inchi | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Clemă de conductă-€93.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010005535 Colieră pentru conducte cu diametrul de 16 din oțel
€57.33 /unitate