Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040003000 Fitting de ramificație 4 in | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637

NORDFAB 8040003000 Racord de ramificație 4 in

În stoc
Articol: AD3LQQ Model: 8040003000Ref încrucișat: 3220-0404-104000 / 40D637

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€321.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru4"
Dimensiunea conductei4"
Ecartament22
Diametru de intrare4"
Lungime17 "
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
TipBranch firma

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040003019 Fitting de ramificație 6 In | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638 80400030196"6"6"21 "6"€347.90
NORDFAB 8040003065 Fitting de ramificație 8 In | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639 80400030658"8"8"25 "8"€361.19
NORDFAB 8040003150 Fitting de ramificație 10 in | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "€400.46
NORDFAB 8040003286 Fitting de ramificație 12 in | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641 804000328612 "12 "12 "33 "12 "€518.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040003000 Racord de ramificație 4 in
€321.27 /unitate