Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040025889 Reductor de conducte 10 x 6 | AD3LMJ 3222-1006-100000 / 40D561

NORDFAB 8040025889 Reductor de conductă 10 x 6

În stoc
Articol: AD3LMJ Model: 8040025889Ref încrucișat: 3222-1006-100000 / 40D561

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€202.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru10 "x 6"
Dimensiunea conductei10 "x 6"
Ecartament22
Diametru de intrare10 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
Tipreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040025887 Reductor de conducte 10 x 4 | AD3LMH 3222-1004-100000 / 40D560 804002588710 "x 4"10 "x 4"12 "4"€211.82
NORDFAB 8040025891 Reductor de conducte 10 x 8 | AD3LMK 3222-1008-100000 / 40D562 804002589110 "x 8"10 "x 8"8"8"€212.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040025889 Reductor de conductă 10 x 6
€202.99 /unitate