Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040200315 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78

NORDFAB 8040200315 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate

În stoc
Articol: AH2LJB Model: 8040200315Ref. cruce: 3221-1414-114000 / 29RN78
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
€706.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiliala Wye
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei14 "
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament20
Diametru de intrare13 61 / 64 "
Lungime18 "
Outlet Dia.14 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040200183 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73 80402001834"223 53 / 64 "8"4"€412.95
NORDFAB 8040200195 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"€430.16
NORDFAB 8040200212 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"€483.00
NORDFAB 8040200237 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "€540.20
NORDFAB 8040200271 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "€573.75
NORDFAB 8040200370 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "€923.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040200315 Ramă în Wye Oțel cu diametre variate
€706.06 /unitate