NORDFAB 8040206781 Teava cu fixare rapida 12 in | AD3LKW 3200-1200-100000 / 40D526

NORDFAB 8040206781 Conductă de fixare rapidă 12 inchi

În stoc
Articol: AD3LKW Model: 8040206781Ref încrucișat: 3200-1200-100000 / 40D526

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€216.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă rapidă
învelișGalvanizat
Diametru12 "
Dimensiunea conductei12 "
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
Lungime58.75 "
MaterialOţel
Outlet Dia.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.46
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040206773 Teava cu fixare rapida 4 in | AD3LKR 3200-0400-100000 / 40D522 80402067734"4"4"59.25 "4"€90.47
NORDFAB 8040206775 Teava cu fixare rapida 6 in | AD3LKT 3200-0600-100000 / 40D523 80402067756"6"6"59.25 "6"€120.24
NORDFAB 8040206777 Teava cu fixare rapida 8 in | AD3LKU 3200-0800-100000 / 40D524 80402067778"8"8"59 "8"€156.82
NORDFAB 8040206779 Teava cu fixare rapida 10 in | AD3LKV 3200-1000-100000 / 40D525 804020677910 "10 "10 "58.75 "10 "€181.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040206781 Conductă de fixare rapidă 12 inchi
€216.14 /unitate