Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M20200201 Racord de reducere 5/32 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FCL 1LRH2

NORGREN M20200201 Racord de reducere 5/32 x 1/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB2FCL Model: M20200201Crucea Ref: 1LRH2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Uniunii Drepte
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M00200604 Racord drept reducător 6 x 4mm - Pachet De 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Tub6 4 mm x mm€77.85
NORGREN M20200401 Racord de reducere 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Tub x Tub1 / 4 "x 1 / 8"€55.25
NORGREN M20200402 Racord de reducere 1/4 x 5/32 inch - Pachet De 10 | AB2FCP 1LRH5 M20200402Tub1 / 4 "x 5 / 32"€58.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M20200201 Racord de reducere 5/32 x 1/8 inch - Pachet de 10
€51.88 /unitate