Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M24250416 Hexagonal exterior cu unire dreaptă - Pachet De 10 | AB2FDT 1LRP5

NORGREN M24250416 Hexagonal extern cu unire dreaptă - Pachet de 10

În stoc
Post: AB2FDT Model: M24250416Crucea Ref: 1LRP5
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
€36.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor hexagonal
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 16 "
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917220000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu hexagonal extern

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M01250418 Adaptor drept 4mm Tub x Mnpt - Pachet De 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€37.76
NORGREN M01250618 Adaptor drept 6mm Tub x Mnpt - Pachet De 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€33.32
NORGREN M012A0418 Adaptor drept 4mm Tub x Mnpt - Pachet De 10 | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€39.02
NORGREN M012A0618 Adaptor drept 6 mm Tub x Mnpt - Pachet De 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€49.97
NORGREN M02250403 Adaptor tată hexagonal extern Push inch - Pachet De 10 | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€50.63
NORGREN M02250405 Adaptor tată hexagonal extern Push inch - Pachet De 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€51.18
NORGREN M02250406 Adaptor tată hexagonal extern Push inch - Pachet De 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€51.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M24250416 Hexagonal extern cu unire dreaptă - Pachet de 10
€36.47 /unitate