Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN R43-406-NGLA Regulator; 1/2 inch Npt, alamă, 5 până la 125 Psi | AG9XBG 22YT16

NORGREN Regulator R43-406-NGLA; 1/2 inch Npt, alamă, 5 până la 125 Psi

În stoc
Articol: AG9XBG Model: R43-406-NGLACrucea Ref: 22YT16

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€251.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator, 1/2 In.
Se potrivește mărciiNorgren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Regulator de presiune seria R43 cu un design ușor de asamblat pentru instalarea conductelor de apă și aer comprimat fără a demonta întreaga unitate
    • Dispune de porturi NPT de 1/2 inch pentru intrare și ieșire și o bară în reglare a presiunii în formă de T cu un interval de manipulare a presiunii de 5 - 125 psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN Regulator R43-406-NGLA; 1/2 inch Npt, alamă, 5 până la 125 Psi
€251.98 /unitate