Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DE NORD 20656 Robinet de mână M20 x 1.5 Bright | AA3UJL 11V294

NORTH AMERICAN 20656 Robinet de mână M20 x 1.5 Luminos

În stoc
Element: AA3UJL Model: 20656Crucea Ref: 11V294
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
€183.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaLuminos
Număr listăSpeciale comune
MaterialOțel de scule M1
Număr de flauturi4
Lungime totală4 15 / 32 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.0.652 "
MărimeaM20
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)11.59
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilArticolMaterialLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
AMERICAN DE NORD 20890 robinet de mână M12 x 1 Bright | AA2CAF 10D407 20890dopAtingeți manualOțel de scule M11 21 / 32 "E bună3.375 "1.00mmD11€225.47
AMERICAN DE NORD 20556 Robinet de mână M14 x 1.25 Bright | AA3UJK 11V288 20556dopAtingeți manualOțel de scule M11 21 / 32 "E bună3.5931.25mmD4€116.78
NORD AMERICAN 20453 Dop de robinet de mână M11x1.50 Bright 4 Flutes | AG9BZM 11V286 20453Flaut drept (mână)RobinetOțel de mare viteză36.51mmMetric grosier80.17mm--€134.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH AMERICAN 20656 Robinet de mână M20 x 1.5 Luminos
€183.30 /unitate