Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON 8300ST x 689 Închidere hidraulice pentru uși Trage din aluminiu | AD6VED 4AVC5

NORTON 8300ST x 689 Închiderea ușilor hidraulice Trage din aluminiu

În stoc
Articol: AD6VED Model: 8300ST x 689Crucea Ref: 4AVC5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€476.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațSlide Track, balama (trage) lateral
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriBronz întunecat
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare54 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.875 "
Lungimea carcasei13 "
Lățimea carcasei2.125 "
Lățimea interioară a ușii54 "
Max. Deschiderea ușii110 grade
Stil de montareSlide Track, Trageți lateral
Proiecție din perete2-1/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8302413000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiStil de montarePreț
NORTON CLP8301 x 690 Închide uși hidraulic Bronz fără mână | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Closer Plus (R)Bronz întunecatBronz întunecat2.5 "13 "2.75 "Cadrul superior€538.96
NORTON CLP8301 x 689 Închidere hidraulică de uși Aluminiu fără mână | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Closer Plus (R)Bronz întunecatAluminiu2.5 "13 "2.75 "Cadrul superior€538.96
NORTON 1601BFXAL Închidere uși | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandard, dimensiuni 1 până la 4, fără bariere, ADAAluminiuAluminiu2.625 "9.75 "2.875 "Cadrul superior€305.38
Închidere uși NORTON 1601BFXBR | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, dimensiuni 1 până la 4, fără bariere, ADABronz întunecatBronz întunecat2.625 "9.75 "2.875 "Cadrul superior€305.38
Închidere hidraulică NORTON 8501XAL | AB3DQY 1RM41 8501XALStandardAluminiuAluminiu2.5 "13 "2.125 "Cadrul superior€444.22
Închidere hidraulică de uși NORTON 8501XBR | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandardBronz întunecatBronz întunecat2.5 "13 "2.125 "Cadrul superior€444.22
Închidere hidraulică NORTON CLP8301-TXSA | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AluminiuAluminiu2.5 "13 "2.75 "Cadrul superior€384.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON 8300ST x 689 Închiderea ușilor hidraulice Trage din aluminiu
€476.43 /unitate