Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660701889 Bloc de șlefuit manual 4-7/8 x 2-11/16 in | AB3BMF 1RDT5

NORTON ABRASIVES 07660701889 Bloc de șlefuit manual 4-7 / 8 x 2-11 / 16 In

În stoc
Articol: AB3BMF Model: 07660701889Crucea Ref: 1RDT5
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
€12.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de șlefuire manuală
Tipul atașamentuluiFălcile cu fante
Lungime4.875 "
MaterialCauciuc
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS4016996050
Tara natalaID

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701889 Bloc de șlefuit manual 4-7 / 8 x 2-11 / 16 In
€12.96 /unitate