Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660748310 Foaie de șlefuit 9 x 3-5/8 inch 100 G oxid de aluminiu - Pachet de 6 | AB3BMC 1RDT2

NORTON ABRASIVES 07660748310 Foaie de șlefuit 9 x 3-5 / 8 inch 100 G oxid de aluminiu - pachet de 6

În stoc
Element: AB3BMC Model: 07660748310Crucea Ref: 1RDT2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€5.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinC
CuloriMaro
CalitateMediu
Pietriș100
Lungime9"
Lăţime3 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS6805200000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivMaterial de susținereLăţimeGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66254487393 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G Sc - Pachet De 50 | AA3UJF 11V254 6625448739311 "Carbură de siliciuHârtie9"BGriMediu8050€113.95
NORTON ABRASIVES 66254487394 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 100 G Sc - Pachet De 100 | AA3UJG 11V255 6625448739411 "Carbură de siliciuHârtie9"BGriMediu100100€173.59
NORTON ABRASIVES 66261100955 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P100 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYR 1KUK1 6626110095511 "Carbură de siliciuHârtie impermeabilă9"CGriMediuP10025€278.74
NORTON ABRASIVES 66261126340 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G oxid de aluminiu - Pachet de 25 | AB2AYW 1KUK5 6626112634011 "Oxid de aluminiuPânză9"JMaroMediu8025€89.50
NORTON ABRASIVES 66261101165 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 100 G Sc - Pachet De 50 | AB2AZF 1KUL6 6626110116511 "Carbură de siliciuHârtie impermeabilă9"CcărbuneMediu10050€154.44
NORTON ABRASIVES 66261101555 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 80 G Granat - Pachet De 50 | AB2AZR 1KUP9 6626110155511 "GranatHârtie9"CPortocaliuMediu8050€80.01
NORTON ABRASIVES 66261131634 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P80 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZV 1KUR4 6626113163411 "Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latex9"BMaroMediuP8050€138.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748310 Foaie de șlefuit 9 x 3-5 / 8 inch 100 G oxid de aluminiu - pachet de 6
€5.89 /ambalaj