Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660788265 Disc abraziv T1 7 x 1 x 1 100/120g Maro | AE7QPZ 6A089

NORTON ABRASIVES 07660788265 Roată T1 7 x 1 x 1 100 / 120g Maro

În stoc
Articol: AE7QPZ Model: 07660788265Crucea Ref: 6A089

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€88.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată rectificatoare dreaptă
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1"
Tipul obligațiuniiRășină
CuloriMaro
Diametru7"
CalitateE bună
Pietriș100/120
RPM max3600
Grosime1"
TipTip 1
Tip roatăBancă / piedestal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS6804224000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66252836548 Disc abraziv T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41401 / 2 "Tip 1-5€435.89
NORTON ABRASIVES 66252837420 Disc abraziv T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41403 / 4 "Tip 1-5€584.43
NORTON ABRASIVES 66253160024 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€378.39
NORTON ABRASIVES 66253160137 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€390.59
NORTON ABRASIVES 66253160749 Disc abraziv T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€464.04
NORTON ABRASIVES 66253160750 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€445.40
NORTON ABRASIVES 66253160758 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€447.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788265 Roată T1 7 x 1 x 1 100 / 120g Maro
€88.98 /unitate