Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463622649 Punct montat Fibră de bumbac W1 cu diametru de 2/185 inch | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Fibră de bumbac W1 cu diametru de 2/185 inch

În stoc
Element: AH4BHY Model: 61463622649Crucea Ref: 34CC84

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€22.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunct montat
Material abrazivOxid de aluminiu
Diametru1 / 2 "
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max34500
ModelaW185
Diametru ax.1 / 8 "
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Ambalat în: Cutie

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxModelaGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 61463623000 Punct montat 1 inch diametru A3 grosier | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Extra grosier3616100A32.75 "€28.76
NORTON ABRASIVES 61463622655 Punct montat, adâncime de 1/4 inch, W163, dimensiune 1/2 inch, mediu, oxid de aluminiu, granulație 80 | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------€18.27
RFQ
NORTON ABRASIVES 61463622646 Punct montat, 1 inch dia., mediu, oxid de aluminiu, granulație 80 | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------€36.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463622649 Fibră de bumbac W1 cu diametru de 2/185 inch
€22.24 /unitate