Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463653293 Caramida pentru frecare cu maner Carbura de siliciu 4 x 2 x 2 inch Pk6 | AF8KYY 26ZV57

NORTON ABRASIVES 61463653293 Caramida de frecare cu mâner Carbură de siliciu 4 x 2 x 2 inci Pk6

În stoc
Element: AF8KYY Model: 61463653293Crucea Ref: 26ZV57
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
€169.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaramida de pardoseala simpla
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriNegru
CalitateFoarte grosolan
Pietriș10
Înălţime2"
Lungime4"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6804300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișArticolLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 61463687830 Caramida de frecare 8 x 2 x 2 inci Carbură de siliciu grosier | AB3BJB 1RDE4 61463687830GriAspru24Frecarea cărămizii8"1€57.68
NORTON ABRASIVES 61463653292 Caramida de frecare cu maner Carbura de siliciu 4 x 2 x 2 inch Pk6 | AF8KYX 26ZV56 61463653292NegruFoarte grosolan6Caramida de pardoseala simpla4"6€167.54
NORTON ABRASIVES 61463653294 Caramida pentru frecare pentru podea simplă 24g Pk6 | AF8KYZ 26ZV58 61463653294NegruFoarte grosolan24Caramida de pardoseala simpla4"6€160.37
NORTON ABRASIVES 61463687800 Caramida pentru frecare, granulatie 20, lungime 6 inchi, latime 3 inchi, carbura de siliciu | CJ3FKV 436D65 61463687800---Frecarea cărămizii-1€61.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463653293 Caramida de frecare cu mâner Carbură de siliciu 4 x 2 x 2 inci Pk6
€169.91 /ambalaj