Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463687830 Caramida de frecare 8 x 2 x 2 inci Carbură de siliciu grosier | AB3BJB 1RDE4

NORTON ABRASIVES 61463687830 Caramida de frecare 8 x 2 x 2 inci Carbură de siliciu grosier

În stoc
Articol: AB3BJB Model: 61463687830Crucea Ref: 1RDE4
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
€57.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrecarea cărămizii
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriGri
CalitateAspru
Pietriș24
Înălţime2"
Lungime8"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS6804221000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișArticolLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 61463653292 Caramida de frecare cu maner Carbura de siliciu 4 x 2 x 2 inch Pk6 | AF8KYX 26ZV56 61463653292NegruFoarte grosolan6Caramida de pardoseala simpla4"6€167.54
NORTON ABRASIVES 61463653293 Caramida pentru frecare cu maner Carbura de siliciu 4 x 2 x 2 inch Pk6 | AF8KYY 26ZV57 61463653293NegruFoarte grosolan10Caramida de pardoseala simpla4"6€169.91
NORTON ABRASIVES 61463653294 Caramida pentru frecare pentru podea simplă 24g Pk6 | AF8KYZ 26ZV58 61463653294NegruFoarte grosolan24Caramida de pardoseala simpla4"6€160.37
NORTON ABRASIVES 61463687800 Caramida pentru frecare, granulatie 20, lungime 6 inchi, latime 3 inchi, carbura de siliciu | CJ3FKV 436D65 61463687800---Frecarea cărămizii-1€61.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687830 Caramida de frecare 8 x 2 x 2 inci Carbură de siliciu grosier
€57.68 /unitate