Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642503663 Disc de fibră See-thru Backup Pad 5 inch Diametru | AE9VGF 6MR94

NORTON ABRASIVES 63642503663 Pad de rezervă transparent cu disc din fibră cu diametru de 5 inchi

În stoc
Articol: AE9VGF Model: 63642503663Crucea Ref: 6MR94
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
€56.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra de disc transparentă Backup Pad
Dimensiune montare spate5/8 "-11 INT
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpPlastic
DensitateGreu
Diametru5"
Dimensiunea de montare a fețeiPorniți / dezactivați
Tipul de montare a fețeiSchimbare rapida
Max. Viteză13,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 63642503657 Disc cu schimbare rapidă, cu diametru de 3 inchi, granulație grosieră 36 | AH4BLP 34CD55 63642503657Zirconiu AluminăAlbastru3"Extra grosier36Disc de schimbare rapidă20,0001€2.93
NORTON ABRASIVES 66261138135 Disc de schimbare rapidă cu diametru de 1-1/2 inch grosier 36G | AH4BLW 34CD61 66261138135Oxid de aluminiuMaro1.5 "Extra grosier36Disc de schimbare rapidă30,0001€2.19
NORTON ABRASIVES 66261138120 Disc de schimbare rapidă acoperit de 1-1/2 inch, TS/TSM pornire/oprire tip 2, grosier, 100 buc | CD2KFA 1YFC2 66261138120Oxid de aluminiuMaro1.5 "Aspru60Disc de schimbare rapidă30,000100€165.17
NORTON ABRASIVES 66261138105 Disc de schimbare rapidă, 1 1/2 inch dia., 120 granulație, mediu, oxid de aluminiu, 100 buc | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Disc de schimbare rapidă-100€165.17
NORTON ABRASIVES 66261138090 Disc de schimbare rapidă, 1 inch dia., 60 granulație, grosier, oxid de aluminiu, acoperit, 100 buc | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Disc de schimbare rapidă-100€144.73
NORTON ABRASIVES 66261138185 Disc cu schimbare rapidă, 3 inchi dia., granulație 80, grosier, oxid de aluminiu, acoperit, 50 buc | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Disc de schimbare rapidă-50€193.56
NORTON ABRASIVES 66261138075 Disc cu schimbare rapidă, 1 inch dia., 120 granulație, mediu, oxid de aluminiu, acoperit, 100 buc | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Disc de schimbare rapidă-100€144.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642503663 Pad de rezervă transparent cu disc din fibră cu diametru de 5 inchi
€56.97 /unitate