Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642503657 Disc cu schimbare rapidă, cu diametru de 3 inchi, granulație grosieră 36 | AH4BLP 34CD55

NORTON ABRASIVES 63642503657 Disc de schimbare rapidă, cu diametru de 3 inci, grosier, granulație 36

În stoc
Articol: AH4BLP Model: 63642503657Crucea Ref: 34CD55
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
€2.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 20
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de schimbare rapidă
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Tipul atașamentuluiTip 2
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
Diametru disc.3"
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Sistem de atașare a discului: TS / TSM Turn-On / Off

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolRPM maxPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 63642503663 Disc de fibră See-thru Backup Pad 5 inch Diametru | AE9VGF 6MR94 63642503663-----Fibra de disc transparentă Backup Pad-1€56.97
NORTON ABRASIVES 66261138135 Disc de schimbare rapidă cu diametru de 1-1/2 inch grosier 36G | AH4BLW 34CD61 66261138135Oxid de aluminiuMaro1.5 "Extra grosier36Disc de schimbare rapidă30,0001€2.19
NORTON ABRASIVES 66261138120 Disc de schimbare rapidă acoperit de 1-1/2 inch, TS/TSM pornire/oprire tip 2, grosier, 100 buc | CD2KFA 1YFC2 66261138120Oxid de aluminiuMaro1.5 "Aspru60Disc de schimbare rapidă30,000100€165.17
NORTON ABRASIVES 66261138105 Disc de schimbare rapidă, 1 1/2 inch dia., 120 granulație, mediu, oxid de aluminiu, 100 buc | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Disc de schimbare rapidă-100€165.17
NORTON ABRASIVES 66261138090 Disc de schimbare rapidă, 1 inch dia., 60 granulație, grosier, oxid de aluminiu, acoperit, 100 buc | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Disc de schimbare rapidă-100€144.73
NORTON ABRASIVES 66261138185 Disc cu schimbare rapidă, 3 inchi dia., granulație 80, grosier, oxid de aluminiu, acoperit, 50 buc | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Disc de schimbare rapidă-50€193.56
NORTON ABRASIVES 66261138075 Disc cu schimbare rapidă, 1 inch dia., 120 granulație, mediu, oxid de aluminiu, acoperit, 100 buc | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Disc de schimbare rapidă-100€144.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642503657 Disc de schimbare rapidă, cu diametru de 3 inci, grosier, granulație 36
€2.93 /unitate