Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/16-24e x T | AE9ZZY 6PF92

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc de rezervă Pad 5 inch Diametru Hl 5 / 16-24e x T

În stoc
Articol: AE9ZZY Model: 63642506136Crucea Ref: 6PF92

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€54.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTapered Edge Disc Backup Pad
Dimensiune montare spate5/16 "-24 EXT
Tipul de montare din spateArbore filetat
Material corpSpumă
DensitateMediu
Diametru5"
Tipul de montare a fețeiCârlig și Buclă
Max. Viteză15,000 rpm
Grosime1 / 2 "
Designul orificiului de vidGura 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruTipul de montare a fețeiArticolMax. VitezăGrosimeDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 63642506135 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135Spumă5"Cârlig și BuclăTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Fără gaură€62.16
NORTON ABRASIVES 63642506160 Pad de rezervă Mediu Plastic 6 inch diametru | AG3GGJ 33KM21 63642506160Plastic6"Cârlig și buclăPad de rezervă12,000 rpm1.5 "Multi-Gaură€158.20
NORTON ABRASIVES 63642506138 Disc Backup Pad, 6 inch Dia., Filet ShaFt. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AEU 436G33 63642506138---Disc de rezervă pentru disc---€118.35
NORTON ABRASIVES 63642506146 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Disc de rezervă pentru disc---€122.23
NORTON ABRASIVES 63642506142 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Disc de rezervă pentru disc---€82.12
NORTON ABRASIVES 63642506141 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFC 6A024 63642506141---Disc de rezervă pentru disc---€83.70
NORTON ABRASIVES 63642506145 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Disc de rezervă pentru disc---€110.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc de rezervă Pad 5 inch Diametru Hl 5 / 16-24e x T
€54.16 /unitate