Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642506160 Pad de rezervă Mediu Plastic 6 inch diametru | AG3GGJ 33KM21

NORTON ABRASIVES 63642506160 Pad de rezervă Mediu Plastic, diametru de 6 inci

În stoc
Articol: AG3GGJ Model: 63642506160Crucea Ref: 33KM21
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
€145.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă
Dimensiune montare spate5/16 "-24
Tipul de montare din spateFiletat
Material corpPlastic
DensitateMediu
Diametru6"
Dimensiunea de montare a feței6"
Tipul de montare a fețeiCârlig și buclă
Max. Viteză12,000 rpm
Grosime1.5 "
Designul orificiului de vidMulti-Gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS5911900080

Detalii produs:

    • Ambalat în (fiecare)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruTipul de montare a fețeiArticolMax. VitezăGrosimeDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 63642506135 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135Spumă5"Cârlig și BuclăTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Fără gaură€57.60
NORTON ABRASIVES 63642506136 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/16-24e x T | AE9ZZY 6PF92 63642506136Spumă5"Cârlig și BuclăTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Gura 5€51.46
NORTON ABRASIVES 63642506138 Disc Backup Pad, 6 inch Dia., Filet ShaFt. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AEU 436G33 63642506138---Disc de rezervă pentru disc---€87.37
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506146 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Disc de rezervă pentru disc---€91.53
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506142 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Disc de rezervă pentru disc---€61.62
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506141 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFC 6A024 63642506141---Disc de rezervă pentru disc---€63.11
RFQ
NORTON ABRASIVES 63642506145 Disc de rezervă, 6 inchi dia., arbore filetat. Lungime, 15000 RPM Max. Viteză, medie | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Disc de rezervă pentru disc---€85.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506160 Pad de rezervă Mediu Plastic, diametru de 6 inci
€145.24 /unitate