Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642541406 Disc clapete 6 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RWD 23Z619

NORTON ABRASIVES 63642541406 Disc cu clapă 6 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Element: AB7RWD Model: 63642541406Crucea Ref: 23Z619
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
€26.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivAlumină ceramică/Alumină zirconică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.6"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,200
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642541406 Disc cu clapă 6 inch x 40 Grit 7/8
€26.43 /unitate