Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642557600 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 220g | AA4QHX 12Z223

NORTON ABRASIVES 63642557600 Plăcuțe de șlefuit cu spumă 4-1 / 2 inch x 82ft 220g

În stoc
Articol: AA4QHX Model: 63642557600Crucea Ref: 12Z223
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
€281.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de șlefuire a spumei
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriBronza
CalitateP
Pietriș220
Lungime5.5 "
Foi pe rolă178
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.476
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6805305000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
NORTON ABRASIVES 63642535316 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 120g | AA4QHU 12Z220 63642535316120€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557584 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 150g | AA4QHV 12Z221 63642557584150€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557599 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 180g | AA4QHW 12Z222 63642557599180€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557606 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 320g | AA4QHZ 12Z226 63642557606320€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557608 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 400g | AA4QJA 12Z227 63642557608400€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557611 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 500g | AA4QJB 12Z228 63642557611500€281.95
NORTON ABRASIVES 63642557612 Tampoane de șlefuit cu spumă 4-1/2 inch x 82ft 600g | AA4QJC 12Z229 63642557612600€281.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642557600 Plăcuțe de șlefuit cu spumă 4-1 / 2 inch x 82ft 220g
€281.95 /unitate