Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253146918 Tip roată tip 11 cu diametru față 5 in | AA7ADV 15K070

NORTON ABRASIVES 66253146918 Cupă evazată Tip roată 11 Diametru față 5 In

În stoc
Element: AA7ADV Model: 66253146918Crucea Ref: 15K070
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
€105.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă pentru cupă
Material abrazivCeramica/Zirconiu
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametrul feței5"
Pietriș16
RPM max7260
Specificație4NZ16-QBX406
Grosime2"
Tip roatăTip 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înapoi Dia. (3-3 / 4 ")
    • Grosimea spatelui (3/4")
    • Grosimea jantei (1")

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiDiametrul fețeiPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253146917 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146920 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66253198586 Dispozitiv de șlefuit cu cupă evazată Zirconiu Alumină 6 inch Diametru | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirconiu Alumină-2"-Tip 115 / 8-116"1€136.25
NORTON ABRASIVES 66252942959 Roată cu cupă evazată 7" diametru x 2" grosime x 1.25" orificiu arbore Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Oxid de aluminiu-2"-Tip 111.25 "7"5€1,897.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253146918 Cupă evazată Tip roată 11 Diametru față 5 In
€105.54 /unitate