Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253344373 Dispozitiv de șlefuit cu cupă evazată Zirconiu Alumină 6 inch Diametru | AF8LBU 26ZX03

NORTON ABRASIVES 66253344373 Dispozitiv de șlefuit cu cupă de evazare Zirconiu Alumină 6 inch diametru

În stoc
Articol: AF8LBU Model: 66253344373Crucea Ref: 26ZX03
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
€141.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă pentru cupă
Material abrazivZirconiu Alumină
Dimensiunea arborelui5 / 8-11
Tipul obligațiuniiRășină
Diametrul feței6"
Pietriș14
RPM max6000
Specificație4NZ14-R
Grosime2"
Tip roatăTip 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS6804226000

Detalii produs:

    • Înapoi Dia. (4-13 / 16 ")
    • Grosimea spatelui (3/4")
    • Grosimea jantei (1-1/2")

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiDiametrul fețeiPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253146917 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146918 Tip roată tip 11 cu diametru față 5 in | AA7ADV 15K070 662531469187260Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-115"1€105.54
NORTON ABRASIVES 66253146920 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66253198586 Dispozitiv de șlefuit cu cupă evazată Zirconiu Alumină 6 inch Diametru | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirconiu Alumină-2"-Tip 115 / 8-116"1€136.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344373 Dispozitiv de șlefuit cu cupă de evazare Zirconiu Alumină 6 inch diametru
€141.99 /unitate