Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253344389 Dop de șlefuit cu vârf rotund Diametru de 2 inchi, granulație 20 ZA | AH2GMR 26ZX02

NORTON ABRASIVES 66253344389 Dop de șlefuit cu vârf rotund, diametru de 2 inchi, granulație 20 ZA

În stoc
Element: AH2GMR Model: 66253344389Crucea Ref: 26ZX02
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
€54.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de rectificat cu vârf rotund
Material abrazivZirconiu Alumină
Arbor Hole5/8 "-11
Diametru2"
Pietriș20
Lungime3"
RPM max18,145
SpecificațieAZ20-R
Tip18R

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipMaterial abrazivArbor HoleDiametruPietrișArticolLungimeRPM maxPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253344385 Dop de șlefuit cu vârf pătrat 1-1/2 diametru 20 granulație ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirconiu Alumină5/8 "-111.5 "20Ștecher de măcinat cu vârf pătrat2.5 "24,1901€45.12
NORTON ABRASIVES 66253344377 Con de măcinat 1-1/2 inch diametru 24 granulație ZA | AH2GMT 26ZX04 6625334437716Zirconiu Alumină3/8 "-241.5 "24Con de măcinare3"24,1901€51.21
NORTON ABRASIVES 66253344379 Con de slefuire 1-1/2 inch Diametru 20 Grit ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirconiu Alumină5/8 "-111.5 "20Con de măcinare3"24,1901€46.71
NORTON ABRASIVES 66253344381 Con de slefuire 2 inch Diametru 20 Grat ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirconiu Alumină5/8 "-112"20Con de măcinare3"18,1451€46.40
NORTON ABRASIVES 66253344383 Con de slefuire 2-3/4 inch Diametru 16 Grit ZA | AH2GMW 26ZX07 6625334438316Zirconiu Alumină5/8 "-112.75 "16Con de măcinare2.5 "13,1951€74.85
NORTON ABRASIVES 66253344386 Dop de șlefuit cu vârf pătrat 1-1/2 diametru 20 granulație ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirconiu Alumină5/8 "-111.5 "20Ștecher de măcinat cu vârf pătrat3"24,1901€45.53
NORTON ABRASIVES 66253344387 Dop de șlefuit cu vârf pătrat Diametru de 2 inchi, granulație 20 ZA | AH2GMY 26ZX09 6625334438718Zirconiu Alumină5/8 "-112"20Ștecher de măcinat cu vârf pătrat3"18,1451€53.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344389 Dop de șlefuit cu vârf rotund, diametru de 2 inchi, granulație 20 ZA
€54.07 /unitate