Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254468382 Disc de șlefuire cu blocare Ceralo 36 Grit 7 In | AG7AGT 49U854

NORTON ABRASIVES 66254468382 Disc de șlefuire de blocare Ceralo 36 Grit 7 In

În stoc
Articol: AG7AGT Model: 66254468382Crucea Ref: 49U854
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
€22.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinX
CuloriPortocaliu
Diametru disc.7"
CalitateAspru
Pietriș36
RPM max8,600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.94
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS6805100000

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolPreț
NORTON ABRASIVES 66261009183 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inci 80 granulație | AD7LBG 4F797 6626100918325,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro2"Aspru80Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009182 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 2 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro2"Mediu120Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66254482337 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inch 320 granulație | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000Oxid de aluminiuNon-WovenAlbastru2"Foarte bine320Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009185 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 3 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro3"Mediu120Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009184 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inchi 320 granulație | AD7LBL 4F801 6626100918420,000Oxid de aluminiuNon-WovenAlbastru3"Foarte bine320Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009186 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inci 80 granulație | AD7LBM 4F802 6626100918620,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro3"Aspru80Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261129718 Disc de blocare Zirconiu oxid de aluminiu 4-1/2 inch 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Oxid de zirconiu aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăAlbastru4.5 "Extra grosier24Disc de șlefuire de blocare€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254468382 Disc de șlefuire de blocare Ceralo 36 Grit 7 In
€22.24 /unitate