Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261009852 Ansamblu dorn 2 inch lungime x 1/4 inch | AF8LHB 26ZZ02

NORTON ABRASIVES 66261009852 Ansamblu dorn 2 inch lungime x 1/4 inch

În stoc
Articol: AF8LHB Model: 66261009852Crucea Ref: 26ZZ02
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
€73.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdunarea cu mandrine
Se potrivește cu gaura3 / 16 "
RPM max15,000
Dia pilot.1 / 4 "
Lungimea pilotului2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelArticolRPM maxȘaibă ODPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261009502 Ansamblu dorn 2-1/2 inch lungime x 1/4 inch | AB8TFW 26ZY98 66261009502Adunarea cu mandrine4000-1€27.65
ABRASIVE NORTON 66261059422 Ansamblu dorn | AE7QWF 6A464 66261059422Adunarea cu mandrine-5 / 8 "1€27.10
ABRASIVE NORTON 66261059421 Ansamblu dorn | AE7QWG 6A465 66261059421Adunarea cu mandrine-1"1€25.06
NORTON ABRASIVES 66261009850 Ansamblu dorn 3-1/8 inch lungime x 1/4 inch | AF8LGZ 26ZY99 66261009850Adunarea cu mandrine4800-1€29.44
NORTON ABRASIVES 66261009851 Ansamblu dorn 2-1/2 inch lungime x 1/4 inch | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Adunarea cu mandrine--1€120.89
NORTON ABRASIVES 66261015146 Ansamblu dorn 2 inch lungime x 1/4 inch | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Adunarea cu mandrine15,000-1€29.02
NORTON ABRASIVES 66261047584 Mandrin 1/4 inch diametru x 1-3/4 inch lățime x 3/16 inch Pk5 | AF8LHX 26ZZ72 66261047584Mandrin pentru roți unificate--5€123.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009852 Ansamblu dorn 2 inch lungime x 1/4 inch
€73.13 /unitate