Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261016430 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro | AF8LHM 26ZZ42

NORTON ABRASIVES 66261016430 rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro

În stoc
Articol: AF8LHM Model: 66261016430Crucea Ref: 26ZZ42
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
€214.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereNailon
CuloriMaro
CalitateFoarte bine
Pietriș240 la 360
Lungime30ft
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePreț
NORTON ABRASIVES 66261131692 Rulo de hârtie abrazivă 220g | AD2VCJ 3UN27 662611316924.5 "Oxid de aluminiuHârtie B Greutate-BronzaFoarte bine22030ft€104.14
NORTON ABRASIVES 66261131693 Rulo de hârtie abrazivă 180g | AD2VCK 3UN28 662611316934.5 "Oxid de aluminiuHârtie B Greutate„B”BronzaFoarte bine18030ft€96.70
NORTON ABRASIVES 66261107265 Ecran rulou abraziv/plasă 180g | AD7LBT 4F882 662611072651.5 "Carbură de siliciuEcran/Mesh-NegruFoarte bine18075ft€148.71
NORTON ABRASIVES 66261058360 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare, carbură de siliciu, gri | AF8LJR 28AA13 662610583604"Carbură de siliciuNailon-GriFoarte bine240 la 36030ft€117.54
NORTON ABRASIVES 66261058361 Rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro | AF8LJT 28AA14 662610583614"Oxid de aluminiuNailon-MaroFoarte bine240 la 36030ft€133.83
NORTON ABRASIVES 66261126270 Rolă abrazivă 1 inch lățime x 150 picioare lungime 240G Alumnm Oxde | AH4BJH 34CC93 662611262701"Oxid de aluminiuPânză„J”MaroFoarte bine240150ft€71.14
NORTON ABRASIVES 66261127728 Rolă abrazivă, grosieră, oxid de aluminiu, lungime 150 ft, granulație 50 | AX3LXT 2D727 66261127728--------€77.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016430 rolă abrazivă foarte fină 30 picioare oxid de aluminiu maro
€214.97 /unitate