Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261016493 Cureaua de șlefuit 3/4 inch lățime x 18 inch lungime oxid de aluminiu 36 g | AF8LUV 28CK58

NORTON ABRASIVES 66261016493 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 18 inch lungime oxid de aluminiu 36g

În stoc
Articol: AF8LUV Model: 66261016493Crucea Ref: 28CK58
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
€24.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriNegru
CalitateExtra grosier
Pietriș36
Lungime18 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 78072726130 Cureaua de șlefuit 2 Lățime x 48 Lungime Oxid de aluminiu 24 Granulație Pk10 | AF8HHG 26LW81 7807272613048 "Oxid de aluminiuAcoperit2"BumbacXMaroExtra grosier10€191.81
NORTON ABRASIVES 66261054787 Cureaua de șlefuit 2 Lățime x 60 Lungime Oxid de aluminiu 24 Grit Pk10 | AF8HHU 26LW95 6626105478760 "Oxid de aluminiuAcoperit2"BumbacXMaroExtra grosier10€140.88
NORTON ABRASIVES 78072708296 Cureaua de șlefuit 2-1/2 Lățime x 60 Lungime Oxid de aluminiu 24 Granulație Pk10 | AF8HJJ 26LX18 7807270829660 "Oxid de aluminiuAcoperit2.5 "BumbacXMaroExtra grosier10€88.62
NORTON ABRASIVES 78072772342 Cureaua de șlefuit 4 Lățime x 60 Lungime Oxid de aluminiu 24 Granulație Pk10 | AF8HKK 26LX73 7807277234260 "Oxid de aluminiuAcoperit4"BumbacXMaroExtra grosier10€371.54
NORTON ABRASIVES 66254461488 Cureaua de șlefuit 4 Lățime x 60 Lungime Ceramic 24 Granulație Pk10 | AF8HKL 26LX74 6625446148860 "CeramicăAcoperit4"PoliesterYPortocaliuExtra grosier10€640.89
NORTON ABRASIVES 66623333550 Cureaua de șlefuit 1/2 inch lățime x 12 inch lungime Oxid de aluminiu 36g Pk24 | AF8LUK 28CK49 6662333355012 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXNegruExtra grosier24€316.42
NORTON ABRASIVES 66254428772 Cureaua de șlefuit 3 inch lățime x 18 inch lungime Oxid de aluminiu 36g Pk10 | AF8LWM 28CL60 6625442877218 "Oxid de aluminiuNon-Woven3"NailonXNegruExtra grosier10€489.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016493 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 18 inch lungime oxid de aluminiu 36g
€24.64 /unitate