Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261101862 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - Pachet de 25 | AB3BTM 1REA2

NORTON ABRASIVES 66261101862 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - pachet de 25

În stoc
Articol: AB3BTM Model: 66261101862Crucea Ref: 1REA2
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
€103.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinJ
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș50
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereGreutate de sprijinPietrișArticolLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100330 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 40 G oxid de aluminiu - Pachet de 25 | AB2BAJ 1KUV2 66261100330HârtieD40Foaie de șlefuit11 "9"25€103.02
NORTON ABRASIVES 66261100325 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2BAK 1KUV3 66261100325HârtieD50Foaie de șlefuit11 "9"50€192.18
NORTON ABRASIVES 07660748355 Foaie de șlefuit 11 x 4-1/2 inch 60 G oxid de aluminiu - Pachet de 4 | AB3BLX 1RDR3 07660748355HârtieD60Foaie de șlefuit11 "4.5 "4€8.48
NORTON ABRASIVES 07660748325 Foaie de șlefuit 9 x 3-5/8 inch 60 G oxid de aluminiu - Pachet de 6 | AB3BMD 1RDT3 07660748325HârtieD60Foaie de șlefuit9"4.5 "6€5.89
NORTON ABRASIVES 07660748335 Asortiment de foi de șlefuit 3-3/8 x 9 inch 6 buc | AB3BME 1RDT4 07660748335HârtieC, D-Sortiment de foi de șlefuit9"3 2 / 3 "1€5.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261101862 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - pachet de 25
€103.02 /ambalaj