Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660748335 Asortiment de foi de șlefuit 3-3/8 x 9 inch 6 buc | AB3BME 1RDT4

NORTON ABRASIVES 07660748335 Sortiment de foi de șlefuit 3-3 / 8 x 9 inch 6 buc

În stoc
Articol: AB3BME Model: 07660748335Crucea Ref: 1RDT4
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
€5.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de foi de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinC, D
CuloriMaro
Lungime9"
Lăţime3 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • 1RDT4 este un înlocuitor sugerat al 11L453

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereGreutate de sprijinPietrișArticolLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100330 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 40 G oxid de aluminiu - Pachet de 25 | AB2BAJ 1KUV2 66261100330HârtieD40Foaie de șlefuit11 "9"25€103.02
NORTON ABRASIVES 66261100325 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2BAK 1KUV3 66261100325HârtieD50Foaie de șlefuit11 "9"50€192.18
NORTON ABRASIVES 07660748355 Foaie de șlefuit 11 x 4-1/2 inch 60 G oxid de aluminiu - Pachet de 4 | AB3BLX 1RDR3 07660748355HârtieD60Foaie de șlefuit11 "4.5 "4€8.48
NORTON ABRASIVES 07660748325 Foaie de șlefuit 9 x 3-5/8 inch 60 G oxid de aluminiu - Pachet de 6 | AB3BMD 1RDT3 07660748325HârtieD60Foaie de șlefuit9"4.5 "6€5.89
NORTON ABRASIVES 66261101862 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 50 G oxid de aluminiu - Pachet de 25 | AB3BTM 1REA2 66261101862PânzăJ50Foaie de șlefuit11 "9"25€103.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748335 Sortiment de foi de șlefuit 3-3 / 8 x 9 inch 6 buc
€5.48 /unitate