Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261126336 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AYZ 1KUK9

NORTON ABRASIVES 66261126336 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G oxid de aluminiu - pachet de 50

În stoc
Element: AB2AYZ Model: 66261126336Crucea Ref: 1KUK9
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
€166.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinJ
CuloriMaro
CalitateFoarte bine
Pietriș180
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100940 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P180 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYQ 1KUH9 66261100940Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCGriP18025€215.42
NORTON ABRASIVES 66261100935 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P220 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYU 1KUK3 66261100935Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCGriP22025€216.55
NORTON ABRASIVES 66261126335 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZA 1KUL1 66261126335Oxid de aluminiuPânzăJMaro22050€159.96
NORTON ABRASIVES 66261126334 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 240 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZB 1KUL2 66261126334Oxid de aluminiuPânzăJMaro24050€155.36
NORTON ABRASIVES 66261101488 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 220 G Granat - Pachet De 100 | AB2AZN 1KUN4 66261101488GranatHârtieAPortocaliu220100€160.47
NORTON ABRASIVES 66261101489 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G Granat - Pachet De 100 | AB2AZU 1KUR2 66261101489GranatHârtieAPortocaliu180100€148.39
NORTON ABRASIVES 66261131630 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P180 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2AZZ 1KUR8 66261131630Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroP180100€205.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126336 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 180 G oxid de aluminiu - pachet de 50
€166.12 /ambalaj