Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261131471 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P400g Alo | AD8PME 4LL94

NORTON ABRASIVES 66261131471 Psa Disc Disc fără gaură 6 inch P400g Alo

În stoc
Element: AD8PME Model: 66261131471Crucea Ref: 4LL94

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€155.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivCoat deschis, stearat pe bază de apă, saturat cu latex
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriȘampanie
Diametru disc.6"
Discuri pe rolă100
CalitateSuper fin
Pietriș400
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
NORTON ABRASIVES 66261155377 Psa Disc Rolă fără orificiu 5 inch P400g | AB2BAP 1KUW4 66261155377Oxid de aluminiu ceramicAlbastru5"400Fără gaură€139.09
NORTON ABRASIVES 66261131454 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P400g Alo | AD8PLW 4LL86 66261131454Oxid de aluminiuȘampanie5"400Fără gaură€114.99
NORTON ABRASIVES 66261131487 Psa Disc Roll 5 Hole 5 Inch P500g Alo | AE3VBQ 5GD02 66261131487Oxid de aluminiuȘampanie5"500Gura 5€15.03
NORTON ABRASIVES 66261131488 Psa Disc Roll 5 Hole 5 Inch P400g Alo | AE3VBR 5GD03 66261131488Oxid de aluminiuȘampanie5"400Gura 5€114.01
NORTON ABRASIVES 66261131503 Psa Disc Roll 6 Hole 6 Inch P600g Alo | AE3VBZ 5GD11 66261131503Oxid de aluminiuȘampanie6"600Gura 6€167.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131471 Psa Disc Disc fără gaură 6 inch P400g Alo
€155.19 /unitate