Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261137458 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, zirconiu alumină, granulație 80 | CT4EGR 804HY8

NORTON ABRASIVES 66261137458 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, alumină de zirconiu, granulație 80

În stoc
Articol: CT4EGR Model: 66261137458Crucea Ref: 804HY8
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
€8.59 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66254425332 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 4-1/2 X 7/8 inch, ceramică, granulație 120, 25 buc | CT4EGJ 346UK5 6625442533225€193.42
NORTON ABRASIVES 66254409084 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 5 X 7/8 inch, ceramică, granulație 120, 25 buc | CT4EGK 200FM8 6625440908425€233.20
NORTON ABRASIVES 66254468385 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 5 X 7/8 inch, ceramică, granulație 24, Blaze | CT4EGL 804HY6 662544683851€15.39
NORTON ABRASIVES 66254468388 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 5 X 7/8 inch, ceramică, granulație 60, Blaze | CT4EGM 804HY7 662544683881€12.75
NORTON ABRASIVES 66254411528 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, ceramică, granulație 120 | CT4EGN 804HY5 662544115281€9.51
NORTON ABRASIVES 77696010007 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, ceramică, granulație 36, 25 buc | CT4EGP 1YEX6 7769601000725€20.98
NORTON ABRASIVES 66261137454 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, alumină de zirconiu, granulație 24 | CT4EGQ 6MR95 662611374541€7.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261137458 Disc din fibră, dimensiunea găurii de 7 X 7/8 inch, alumină de zirconiu, granulație 80
€8.59 /unitate