Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623333427 Cureaua de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1/2 inch lungime oxid de aluminiu 220g | AF8LUY 28CK61

NORTON ABRASIVES 66623333427 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1 / 2 inch lungime oxid de aluminiu 220g

În stoc
Element: AF8LUY Model: 66623333427Crucea Ref: 28CK61

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriVerde
CalitateE bună
Pietriș220
Lungime20.5 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 78072718706 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 18 inch Lungime Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12018 "1€5.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 24 inch Lungime Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12024 "1€5.60
NORTON ABRASIVES 78072718753 Cureaua de șlefuit 3.5 inch W x 15.5 inch lungime Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12015.5 "1€20.13
NORTON ABRASIVES 66261085067 Cureaua de șlefuit 1 lățime x 24 inch lungime granulație 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "1€9.30
NORTON ABRASIVES 78072728742 Cureaua de șlefuit 1/2 lățime x 12 inch lungime granulație 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Zirconiu AluminăAcoperitPânză de poliesterXAlbastru12012 "1€2.25
NORTON ABRASIVES 66261041384 Cureaua de șlefuit 1/2 lățime x 18 inch lungime granulație 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12018 "1€5.43
NORTON ABRASIVES 66261080367 Cureaua de șlefuit 1/4 lățime x 24 inch lungime granulație 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "1€5.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333427 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1 / 2 inch lungime oxid de aluminiu 220g
€21.39 /unitate