Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623333515 Cureaua de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1/2 inch lungime oxid de aluminiu 360g | AF8LUZ 28CK62

NORTON ABRASIVES 66623333515 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1 / 2 inch lungime oxid de aluminiu 360g

În stoc
Articol: AF8LUZ Model: 66623333515Crucea Ref: 28CK62

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
CalitateFoarte bine
Pietriș360
Lungime20.5 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriPietrișLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261055311 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 18 L Nețesut Ao 320g | AB9GMZ 2D491 66261055311Albastru32018 "1 / 2 "1€16.42
NORTON ABRASIVES 66261019876 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 24 L Nețesut Ao 320g | AB9GNC 2D494 66261019876Albastru32024 "1 / 2 "1€19.11
NORTON ABRASIVES 66261055326 Cureaua de șlefuit 3.5wx 15.5l Nețesut Ao 320g | AB9GNF 2D500 66261055326Albastru32015.5 "3.5 "1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055332 Cureaua de șlefuit 6w x 48 inch Lungime Nețesut Ao 320g | AB9GNJ 2D503 66261055332Albastru32048 "6"1€190.47
NORTON ABRASIVES 66623333511 Cureaua de șlefuit 1/4 inch lățime x 18 inch lungime Oxid de aluminiu 360g Pk24 | AF8LUF 28CK39 66623333511Albastru36018 "1 / 4 "24€250.30
NORTON ABRASIVES 66261003622 Cureaua de șlefuit 3/4 inch lățime x 18 inch lungime oxid de aluminiu 360g | AF8LUT 28CK56 66261003622Albastru36018 "3 / 4 "1€24.64
NORTON ABRASIVES 66623333518 Cureaua de șlefuit 1 inch lățime x 18 inch lungime Oxid de aluminiu 360g Pk12 | AF8LVE 28CK72 66623333518Albastru36018 "1"12€333.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333515 Curea de șlefuit 3/4 inch lățime x 20-1 / 2 inch lungime oxid de aluminiu 360g
€21.39 /unitate