WESTWARD 24Z089 Tape Measure 3/4 Inch x 16 Feet Steel | AB8ADW

WESTWARD 24Z089 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel

Element: AB8ADW Model: 24Z089

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăLac
Blade ColorGalben cu marcaje negre / roșii
Lungimea lamei16ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 4 "
Culoarea cazuluiRoșu
Cauza MaterialABS plastic
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft./Fracțiune
gradațiiInci de sus la 16-i, de jos la 32-a cu 8-urile fracționale
Cârlig3 Nitu cu placa de armare
Tip blocareÎnainte
Tipul de măsurareSAE
standout4 ft.
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (automat)

Variante de produs

ProdusModelgradațiiPrinzătoare de cureaLungimea lameiCârligTip blocareTipul de măsurareMaterialul lameiLățimea lameiPreț
WESTWARD 1MKR3 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKP 1MKR3Inci la 16Da12ft2 NituitDeget mareSAEOtel carbon1 / 2 "€11.40
WESTWARD 1MKR4 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKQ 1MKR4Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft2 NituitDeget mareSAEOtel carbon1 / 2 "€23.00
WESTWARD 1MKR5 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKR 1MKR5Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft2 NituitDeget mareSAE / MetricOtel carbon1 / 2 "€9.00
WESTWARD 1MKR6 Bandă de măsurare 3/4 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKT 1MKR6Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon3 / 4 "€7.13
WESTWARD 1MKR7 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel carbon | AB2KKU 1MKR7Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa16ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon3 / 4 "€24.10
WESTWARD 1MKR8 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel carbon | AB2KKV 1MKR8Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa16ft3 NituitDeget mareSAE / MetricOtel carbon3 / 4 "€12.39
Bandă de măsurare WESTWARD 1MKR9 1 inch x 25 picioare oțel carbon | AB2KKW 1MKR9Inci la 16Da25ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon1"€46.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24Z089 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel