Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623341107 Flap Disc 13300 rpm Fibră de sticlă PK2 | AH7MRY 36WT58

NORTON ABRASIVES 66623341107 Disc cu clapete 13300 rpm Fibră de sticlă PK2

În stoc
Articol: AH7MRY Model: 66623341107Crucea Ref: 36WT58

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€33.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereFibră
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max13,300
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCalitatePietrișDimensiunea orificiului de montarePkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66623341104 Disc cu clapete 13300 rpm 36 Granulație 29-Tip PK2 | AH7MRV 36WT55 66623341104Din fibra de sticlaExtra grosier365/8 "-112€41.07
ABRASIVE NORTON 66623341105 Disc cu clapete 13300 rpm 60 Granulație 29-Tip PK2 | AH7MRW 36WT56 66623341105Din fibra de sticlaMediu605/8 "-112€41.07
ABRASIVE NORTON 66623341106 Disc cu clapete 13300 rpm 80 Granulație 29-Tip PK2 | AH7MRX 36WT57 66623341106Din fibra de sticlaMediu805/8 "-112€41.07
NORTON ABRASIVES 66623341108 Flap Disc 60 Grit Zirconia Alumina PK2 | AH7MRZ 36WT59 66623341108Din fibra de sticlaMediu607 / 8 "2€33.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623341107 Disc cu clapete 13300 rpm Fibră de sticlă PK2
€33.94 /ambalaj