Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 77696007756 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 180 PK50 | AG2PWL 31XT66

NORTON ABRASIVES 77696007756 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă 180 Grit PK50

În stoc
Articol: AG2PWL Model: 77696007756Crucea Ref: 31XT66

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€119.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinB
CuloriAlbastru
Diametru disc.5"
CalitateE bună
Pietriș180
Designul orificiului de vidMulti-Gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.21
Codul HS6805200000

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 77696007745 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 80 PK50 | AG2PWJ 31XT63 776960077455"Mediu8050€120.10
NORTON ABRASIVES 77696007755 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 150 PK50 | AG2PWK 31XT65 776960077555"Mediu15050€119.03
NORTON ABRASIVES 77696007757 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 220 PK50 | AG2PWM 31XT67 776960077575"E bună22050€119.03
NORTON ABRASIVES 77696007763 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 320 PK50 | AG2PWN 31XT68 776960077635"Foarte bine32050€119.03
NORTON ABRASIVES 77696007765 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, granulație 400 PK50 | AG2PWP 31XT69 776960077655"Foarte bine40050€119.03
NORTON ABRASIVES 77696007776 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă acoperit, granulație abrazivă 220, calitate fină, ceramică | CD3KDF 33KM06 776960077766"E bună22050€134.81
NORTON ABRASIVES 77696007777 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, 6 inch, granulație 240, ceramică, cu mai multe găuri, acoperit, 50 buc | CJ2LJA 33KM07 77696007777---50€138.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696007756 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă 180 Grit PK50
€119.03 /ambalaj