Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 78072718707 Cureaua de șlefuit 1/2 inch L x 24 inch Lungime Ca 50gr | AB9GNQ 2D523

NORTON ABRASIVES 78072718707 Curea de șlefuit 1/2 inci l x 24 inc lungime Ca 50gr

În stoc
Articol: AB9GNQ Model: 78072718707Crucea Ref: 2D523
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
€6.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriRoșu
CalitateAspru
Pietriș50
Lungime24 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261055309 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 18 L Nețesut Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroAspru1€16.15
NORTON ABRASIVES 66261055312 Cureaua de șlefuit 1/2 l x 24 L Nețesut Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "Oxid de aluminiuNon-Woven1 / 2 "NailonXMaroAspru1€19.25
NORTON ABRASIVES 66261055324 Cureaua de șlefuit 3.5 lx 15.5 L Nețesut Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "Oxid de aluminiuNon-Woven3.5 "NailonXMaroAspru1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055330 Cureaua de șlefuit 6 W x 48 inch Lungime Nețesut Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "Oxid de aluminiuNon-Woven6"NailonXMaroAspru1€192.41
NORTON ABRASIVES 78072718714 Cureaua de slefuit 3/4 inch W x 20.5 inch lungime Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis3 / 4 "PânzăYRoșuAspru1€6.20
NORTON ABRASIVES 78072718715 Cureaua de șlefuit 3/4 inch L x 20.5 inch Lungime Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis3 / 4 "PânzăYRoșuAspru1€6.20
NORTON ABRASIVES 78072718750 Cureaua de șlefuit 3.5 inchi l x 15.5 inci lungime aproximativ 60 g | AB9GNX 2D531 7807271875015.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis3.5 "PânzăYRoșuAspru1€21.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718707 Curea de șlefuit 1/2 inci l x 24 inc lungime Ca 50gr
€6.11 /unitate